YXA-100(W) 発酵食メーカー 発酵美人 YAMAZEN(山善) 81966343

発酵食メーカー 発酵美人

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81966343 品番YXA-100(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食材を入れてセットするだけ、簡単操作のヨーグルトメーカー。
ヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌など、発酵食が簡単に作れる。
容器でそのまま保存も可能。レシピブック付き。

用途ヨーグルトメーカー、カスピ海ヨーグルトメーカー、甘酒メーカー、納豆メーカー、発酵フードメーカーとして。 セット内容本体、発酵容器(1000ml)、小分けボトル(150ml)×4本、レシピブック 質量(kg)0.95 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節範囲(℃)25〜65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 タイマー1〜48時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81966343
2019-02-04
用途:
事務所でおやつ代わりに
有限会社桜世プランニング 様 (建設業・工事業)

インフルエンザ対策の有名なヨーグルトを量産できればと購入しました。従業員さん達におやつ代わりに出しています。
甘酒も作れそうなので試したい気持ちがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする