理光フロートテクノロジー
フロート式レベルスイッチ
RFS-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料・使用温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用温度(℃)
(大気圧)-40~+200
注文コード
81966581
品番
RFS-6
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
使用温度(℃)
(大気圧)-40~+200
耐圧力(MPa)
(常温)1
最大開閉電流
0.5A DC/AC
最大開閉電圧(V)
300 DC/AC
接点容量
(最大)50W DC/AC
仕様
フロート比重:0.55±0.05
材質(本体)
SUS316
材質(ストッパー)
SUS316
材質(ナット)
SUS316
材質(フロート)
SUS316L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません