曜日別特売
6号300m(717646) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966827

6号300m(717646) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966827
6号300m(717646) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966827
6号300m(717646) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966827

フルドラグ TSR X8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数6
内容量1個注文コード81966827品番6号300m(717646)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

最高のキャストで最高の1尾を獲る
投げる、操る、全てが冴える
キャスティングゲームの精度を高め、ビッグチャンスを逃さない8ブレイドPEライン。
類稀な撥水性によりブランク及びガイドにまとわりつきにくく、キャスト時のライントラブルを低減。
ルアー着水後のラインメンディングが行いやすく、素早い立ち上がりを可能にする。
ノット各種も効きやすく、高い性能持続性でフルロックファイトも安心。
対大型青物やマグロを志すアングラーに。
【TSR加工】 ラインにハリとコシを付与する「TSR加工」により糸ヨレを抑制
【撥水性】 水分の影響が小さく、ライン放出時の抵抗が減るためロングキャストが可能
【耐磨耗性】 磨耗に対しての強さが大きく改善され、ライントラブルのリスクを低減
【高視認性】 派手さを抑えながら視認性を高めたマーキング設定

号数
6
その他
【USL】100 lb
長さ(m)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする