曜日別特売
10号300m(717660) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966836

10号300m(717660) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966836
10号300m(717660) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966836
10号300m(717660) フルドラグ TSR X8 X-BRAID 81966836

フルドラグ TSR X8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数10
内容量1個注文コード81966836品番10号300m(717660)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

最高のキャストで最高の1尾を獲る
投げる、操る、全てが冴える
キャスティングゲームの精度を高め、ビッグチャンスを逃さない8ブレイドPEライン。
類稀な撥水性によりブランク及びガイドにまとわりつきにくく、キャスト時のライントラブルを低減。
ルアー着水後のラインメンディングが行いやすく、素早い立ち上がりを可能にする。
ノット各種も効きやすく、高い性能持続性でフルロックファイトも安心。
対大型青物やマグロを志すアングラーに。
【TSR加工】 ラインにハリとコシを付与する「TSR加工」により糸ヨレを抑制
【撥水性】 水分の影響が小さく、ライン放出時の抵抗が減るためロングキャストが可能
【耐磨耗性】 磨耗に対しての強さが大きく改善され、ライントラブルのリスクを低減
【高視認性】 派手さを抑えながら視認性を高めたマーキング設定

号数
10
その他
【USL】140 lb
長さ(m)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする