デザイン
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの 春夏 トップス
男女兼用レギュラーカラー半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81966914
品番
GH7017-0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7L
混率(%)
ブロード:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈28