SCH40 スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969852

 

SCH40 スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969852
SCH40 スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969852

スピードクロスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード81969852品番SCH40
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。

トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
注意
※レンチを足でけったり、不安定な状態で体重を掛けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする