KLB90 レンズボール king(撮影・写真用品) 81971489 KLB90 レンズボール king(撮影・写真用品) 81971489 KLB90 レンズボール king(撮影・写真用品) 81971489 KLB90 レンズボール king(撮影・写真用品) 81971489 KLB90 レンズボール king(撮影・写真用品) 81971489

レンズボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971489 品番KLB90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レンズボールは透明度の高いクリスタルを使用した撮影アクセサリーです。 180°のダイナミックな風景を手のひらに収めたり、レンズボール自体を被写体にして写真のアクセントとして使用できます。 スマートフォンでも簡単にピントが合うので、様々な撮影が楽しめます! 台座に三脚穴が付いていますので三脚を使用しての撮影も楽しめます。

用途撮影アクセサリー 付属品キャリングケース(カラビナ付)、台座、クロス 寸法(mm)90 質量(g)960
注意
※日光の下で撮影する際には、集光により火傷の恐れがありますので十分にご注意ください。
※日差しの強い場所に放置をすると、集光作用により火災の恐れがありますので十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする