曜日別特売
K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559

 

K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559
K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559
K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559
K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559
K-ECH-140 タブレットスタンド king(撮影・写真用品) 81971559

タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質アルミ、ABS樹脂、ゴム素材ブラック注文コード81971559品番K-ECH-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。

用途タブレットスタンド材質アルミ、ABS樹脂、ゴム素材ブラック質量(g)129折りたたみ寸法(mm)72×120×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする