- 用途
- 玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存
- 質量(kg)
- 80
- 容量
- 【玄米投入可能数量】10袋/5俵
- タイプ
- Dタイプ(玄米投入可能数=10袋)
- 内容量(L)
- 590
- 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 800×700×1,002
- その他
- 盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)
- 材質
- 【内面材/外面材/ユニットカバー】ガルバリウム鋼板(エンボス付)
- 電源
- 単相100V
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 165/165
- 使用冷媒
- HFCフロン R134a
- 設定温度(℃)
- 5~15
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×800×1,502~1,510
- 温度調整方法
- 電子式温度調節器(マイコン制御)
- 標準装備品
- 樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター
- 断熱材
- 硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 充填量
- 【冷媒】145g
- 適合ユニット
- 【冷凍ユニット】AFH-02RE-DL 18C