KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601

KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601
KRHC-EH KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫) 関東冷熱工業 81972601

KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
タイプEタイプ(玄米投入可能数=12袋)
内容量1台注文コード81972601品番KRHC-EH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」Dタイプ、Eタイプ、Fタイプが2026年3月1日に追加で発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。

用途
玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存
質量(kg)
84
容量
【玄米投入可能数量】12袋/6俵
タイプ
Eタイプ(玄米投入可能数=12袋)
内容量(L)
670
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1,152
その他
盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)
材質
【内面材/外面材/ユニットカバー】ガルバリウム鋼板(エンボス付)
電源
単相100V
使用温度(℃)
0~40
消費電力(W)(50/60Hz)
165/165
使用冷媒
HFCフロン R134a
設定温度(℃)
5~15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×800×1,652~1,660
温度調整方法
電子式温度調節器(マイコン制御)
標準装備品
樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター
断熱材
硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
充填量
【冷媒】145g
適合ユニット
【冷凍ユニット】AFH-02RE-DL 18C
注意
※1.納入先が個人宅の場合、屋号が必要です。屋号が不明な場合は納入不可となります。
※2.2t車又は4t車でのお届けになります。事前に「納入前のチェックリスト」に必要事項をご記入をお願いしております。納入時にお客様起因(ご都合)による納入場所の変更や設置環境の状況に難がある場合は別途追加費用を頂戴いたします。
※3.玄米と野菜など種類が異なる保冷、保管は出来ません。
※4.一次側の電源はお客様にてご準備願います

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする