一脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972855 品番NGA-54+52Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

脚径25mmの4段一脚に大型の自由雲台が付いたアルミモノポッド。 ガッチリとした作りで一眼レフ等での撮影をしっかりサポート。 脚ロックはクイックロックシステムでスピーディな脚の伸縮・固定が可能。 「撮影スペースは狭いけど、ちゃんとしたカメラできちんと撮影したい!」 そんな場合におすすめの一脚です。

用途一脚 段数4段 耐荷重(kg)3 脚径(mm)最大25 伸長(mm)1540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする