アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 食品容器
アヅミ産業の その他食品容器
アニマルランチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50セット)
注文コード
81973115
品番
ひよこ セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
お子様にぴったりの可愛いひよこを蓋にあしらいました。仕切りありのランチボックスです。のせ蓋付きです。
材質
本体:PPF、蓋:OPS
寸法(mm)
203×160×28
電子レンジ
×
室数
4