曜日別特売
MPQL100N4(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) トルクレンチスタンダード 東日製作所 81973197

トルクレンチスタンダード

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
20~100
注文コード
81973197
品番
MPQL100N4(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。

トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
1
全長(mm)
320
質量(kg)
1
仕様
ISO6789
種類
プレセット形/プリロック形
規格
ISO6789
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
37.7
精度(%)
±3
ヘッド形状
ラチェット形
頭部径(Φmm)
17
最大トルク時の手力(N)
388
主な用途
締め付け用
寸法l1(mm)
153
寸法l2(mm)
100
頭部高さ(mm)
43
負荷方向
右
有効長L(mm)
252
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする