LC1000N3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) ラインチェッカ 東日製作所 81973215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチェッカ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
この商品は付属品・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
付属品
アダプタスクエア(メス)12.7、19.0
注文コード
81973215
品番
LC1000N3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。

用途
ラインサイドにおけるトルクレンチのチェック用に最適。
付属品
アダプタスクエア(メス)12.7、19.0
全長(mm)
500
質量(kg)
34
差込角(mm)
25.4
全幅(mm)
290
電源
AC100~240V 50/60Hz自動シフト
全高(mm)
186
目盛
0.200N・m
測定精度
±1%+1dgt
データ出力
RS232C準拠
データメモリ
1000データ(カウント、時分、トルクデータ)
測定モード
PEAK/RUN
ゼロ調整範囲
Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ
測定範囲(N・m)
050~1000
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする