曜日別特売
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775

049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775
049030 ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera 81973775

ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット049030

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973775
品番
049030
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。

寸法(mm)
170×120×45
品番
5049030001
質量(g)
466

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする