溝端紙工
溝端紙工の ラップ・消耗品・食品包材
溝端紙工の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
溝端紙工の 懐紙・敷紙
松花堂敷懐紙3寸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
81974926
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
珍味をのせるのにおすすめです。
材質
和紙
サイズ
3寸
色
ピンク
短辺(mm)
90
長辺(mm)
90