※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ベターキャップ(袋打・平形コード両用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(20個)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974956
品番
WH4015B 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。
色
ブラック
仕様
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
タイプ
ベターキャップ
極数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意