曜日別特売
WH4015 20P ベターキャップ(袋打・平形コード両用) Panasonic(パナソニック) 81975017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベターキャップ(袋打・平形コード両用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
色ホワイト
内容量1箱(20個)注文コード81975017品番WH4015 20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。

色
ホワイト
仕様
袋打、平形コード両用
タイプ
ベターキャップ
極数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする