※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN09SSL アダプターナット 冨士精密 81975364 AN09SSL アダプターナット 冨士精密 81975364

アダプターナット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びGM45×1.5 注文コード81975364 品番AN09SSL
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はねじの呼びGなど64種類から選べます 他の種類を見る
仕様左ねじ ねじの呼びGM45×1.5 寸法B(mm)10(0/-0.5) 寸法b(mm)6(±0.2) 寸法d1(mm)56(0/-0.5) 寸法d2(mm)65(0/-0.5) 寸法g(mm)60(0/-0.5) 寸法h(mm)2.5 寸法r1(mm)0.5 材質スチール 参考質量(g)119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81975653
2022-03-12
用途:
主軸のベアリング押えに使用。

他メーカーの物を使っていたが、
ここのが合わせやすくキレイだ
そして何よりコスト面で満足。

対象商品:
81975617
2020-04-24
用途:
産業機械ベアリング押え

主軸にオネジを加工しアダプターナットを合わせる時に使用中
他社の物より合わせやすいように思う。
コスト的に良、綺麗な点も良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする