※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN14SS アダプターナット 冨士精密 81975504 AN14SS アダプターナット 冨士精密 81975504

アダプターナット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びGM70×2 注文コード81975504 品番AN14SS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はねじの呼びGなど64種類から選べます 他の種類を見る
仕様右ねじ ねじの呼びGM70×2 寸法B(mm)12(0/-0.5) 寸法b(mm)8(±0.2) 寸法d1(mm)85(0/-0.5) 寸法d2(mm)92(0/-0.5) 寸法g(mm)85(0/-0.5) 寸法h(mm)3.5 寸法r1(mm)0.5 材質スチール 参考質量(g)242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81975653
2022-03-12
用途:
主軸のベアリング押えに使用。

他メーカーの物を使っていたが、
ここのが合わせやすくキレイだ
そして何よりコスト面で満足。

対象商品:
81975617
2020-04-24
用途:
産業機械ベアリング押え

主軸にオネジを加工しアダプターナットを合わせる時に使用中
他社の物より合わせやすいように思う。
コスト的に良、綺麗な点も良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする