※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ベアリング(軸受)
冨士精密の ベアリング用アクセサリ
冨士精密の ベアリング用ナット・ワッシャ
アダプターワッシャ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M12
材質
スチール
注文コード
81975802
品番
AW01SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
この商品は
呼び寸法・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
1
寸法B2(mm)
2
寸法M(mm)
10.5
寸法d3(mm)
12
寸法d4(mm)
17
寸法d5(mm)
25
寸法f(mm)
3
寸法f1(mm)
3
寸法r(mm)
0.5
材質
スチール
歯数
9
呼び寸法
M12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方