※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ベアリング(軸受)
冨士精密の ベアリング用アクセサリ
冨士精密の ベアリング用ナット・ワッシャ
アダプターワッシャ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M45
材質
スチール
注文コード
81975958
品番
AW09SUS
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
1.2
寸法B2(mm)
2.5
寸法M(mm)
42.5
寸法d3(mm)
54
寸法d4(mm)
56
寸法d5(mm)
69
寸法f(mm)
6
寸法f1(mm)
6
寸法r(mm)
1
材質
スチール
歯数
17
呼び寸法
M45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方