RS120-LMD-1-CP-U ラムダチェーン 椿本チエイン 81992392 RS120-LMD-1-CP-U ラムダチェーン 椿本チエイン 81992392 RS120-LMD-1-CP-U ラムダチェーン 椿本チエイン 81992392

ラムダチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81992392 品番 RS120-LMD-1-CP-U
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)24.75 リンク数80 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)24.75 ユニットリンク数80 列数1 概略質量(kg/m)6.4 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 許容速度(m/min)50 最小引張強度(kN)148 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)25.75 ピン長L2(mm)29.95 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 プレート厚T1(mm)4.8 プレート厚T2(mm)5.6 プレート幅h(mm)31.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする