ピッチ(mm)44.45
リンク内幅W(mm)24.75
リンク数68
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)24.75
ユニットリンク数68
列数1
概略質量(kg/m)8.1
ローラ径(Φmm)25.4
チェーンNo.RS140
許容速度(m/min)50
最小引張強度(kN)193
チェーン形式ラムダチェーン
ピン長L1(mm)27.7
ピン長L2(mm)32.2
ピン径D(mm)12.71
プレート幅H(mm)42.2
プレート厚T1(mm)5.6
プレート厚T2(mm)6.4
プレート幅h(mm)36.4