1065105 CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 81998184

 

1065105 CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 81998184
1065105 CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 81998184

CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種CBR250R 11-13SIL注文コード81998184品番1065105
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。
各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。
整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。
EVO2の特徴
ブラケットの摩擦抵抗軽減
ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。
ワイヤースライド固定式
スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。
2ピース構造のインナーパイプ
グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。
フリクションを低減するスエージング加工
スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。
EVOからの継承
・一般的な長さの120mmグリップ採用
・五角ブラケット
・20.9mm薄型ホルダー
・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

SIL主な適合車種CBR250R 11-13巻取径(Φmm)38/40
注意
※車種により、上記以外のパーツが付属する場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする