曜日別特売
22011420 フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 82007747

フロントスプリング

(16件のレビュー)
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は仕様・主な適合車種・内容量など780種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
主な適合車種
F6 C VALKYRIE 96-98
注文コード
82007747
品番
22011420
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

主な適合車種
F6 C VALKYRIE 96-98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: W650フロントスプリング交換
SUGIMOTO塗装 様(建設業・工事業)

ノーマルと比べ 通常の細かい路面振動は良く吸収してくれ
空気圧下げた感じ
ブレーキなどで沈み込めばノーマルより踏ん張る感じがします。
ただオーナーが乗り比べて何となくわかる程度です

対象商品 : 82013654
2022-09-07
用途: オーバーホール時に
製造業

純正のスプリングよりしなやかに動くスプリングと評価のある商品を購入。他のメーカーから提供されていないので貴重なものと思います。まだ取り付け前ですが、期待します。

対象商品 : 82010863
2022-06-11
用途: MC33VTR250の純正がヘタッタので交換
その他業種

以前は、純正フォークに15Gの固めのオイルを入れて固めのセッチングにしていたが10年経過したのを切りにして交換した。純正との相違はスプリングの細目側が純正は下側に対してHypSpr.は細目が上側である。他、大きな違いはオイルレベルが純正値は98mmに対してhypSpr.は150mmとエアーチャンバー容積が52mm多いのでソフトな感触になった。以前は粘度15Gで固めのセッテングで峠仕様にしていたが年とともトラクションをあまりかけずに走行して楽したいセッティングを模索していたので、希望通りである。この製品に交換してからは。ハイスピード+ハードブレーキング+高トラクションを掛けずに、自然舵角でスムースなコーナーリングが可能になった。楽なツーリングライダー向けである。

2人が参考にしています
対象商品 : 82015718
2022-06-16
用途: ノーマルサスペンションの交換
佐藤自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

うわさ通りの乗り味で、路面の荒れや段差の乗り越えがいい感じになりました!

1人が参考にしています
対象商品 : 82021984
2022-07-16
用途: ばいくのフロントスプリング用
ノースリバーちとせ 様(不動産業)

思った通り、しっかり作動して、運転が楽になりました。

対象商品 : 73578128
2022-02-22
用途: CB1100RS

いろいろな車種に取り付けていますが、全体の印象は同じ方向に有ると思います
好みに合っているので、満足しています
ノーマルよりも、接地感が有ると感じます

対象商品 : 82012534
2022-04-11
用途: 純正エアー加圧フォークから交換。
その他業種

交換後エアー加圧0でちょうど良く、接地感が向上しギャップの跳ね返りがほとんど無くなりました。もっと早く交換すれば良かったと思っています。

2022-03-22
用途: GPZ900Rの整備
製造業

A10の車両なのですがリアをA12に換えていたのでA12用を購入しました。セッティングを自分でやり直すのは折り込み済みです。イニシャル量や油面を何度か調整し好みのセッティングを出しましたがプログレッシブレートの本製品は好みが分かれると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする