曜日別特売
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217

BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217
BW-V100M(W) 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 日立 82014217

全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82014217
品番
BW-V100M(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

衣類長持ちナイアガラビート洗浄を搭載! 全自動洗濯機。洗濯・脱水容量:10kg。
◇洗浄機能:『衣類長もち』ナイアガラ ビート洗浄/つけおきプラス/シワ低減洗濯コース
◇黄ばみ除去・予防機能:『つけおき』ナイアガラ ビート洗浄
◇節水機能:節水循環水流
◇すすぎ機能:ナイアガラすすぎ
◇脱水機能:ほぐし脱水
◇清潔機能:『抗菌』糸くずフィルター/洗濯槽自動おそうじ
◇清潔コース(洗濯機):槽洗浄 11時間/槽洗浄 3時間/槽洗浄15分/槽乾燥(風脱水30分)
◇予約機能:【洗濯】3~24時間
◇目安時間:【洗濯(標準コース)】30分
◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】280W
◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯(標準コース)】51Wh
◇標準使用水量:【洗濯(標準コース)】103L
◇運転音(洗い/脱水/乾燥):32/39/ーdB
◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):530mm以上
◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/109cm

用途
HITACHI 全自動洗濯機 10kg ビートウォッシュ 洗濯機 8kg 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 新生活
質量(kg)
38
色
ホワイト
消費電力(W)
【洗濯】280
容量(kg)
【洗濯・脱水】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.8×61×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする