曜日別特売
DME-1675BK 小型収納庫 ダイマツ 82018146

メイン

DME-1675BK 小型収納庫 ダイマツ 82018146
DME-1675BK 小型収納庫 ダイマツ 82018146

小型収納庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82018146
品番
DME-1675BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

落ち着いたブラックカラーが周囲の景観に自然に調和 しっかり収納!頼れる収納庫

用途
屋外での収納に最適なスチール製収納庫です。
ガーデニング用品、掃除道具、工具、アウトドア用品などをまとめて収納でき、庭やベランダをすっきり整理できます。
扉付きで中身が見えにくく、鍵対応のため防犯面にも配慮。
スチール製のため耐久性が高く、屋外使用に適した物置です。
落ち着いた黒カラーは、工場や倉庫、住宅地でも自然に馴染みます。
家庭用はもちろん、倉庫・事務所・店舗の屋外収納としてもおすすめです。
屋根寸法:間口1628×奥行795×高さ1950mm
室内寸法:間口1545×奥行640×高さ1850mm
床寸法:間口1600×奥行750mm
重量:87kg
必要ブロック数:6個
付属品:棚板×2枚・カギ×2本・アンカープレート
色:ブラック
注意事項
・この商品は大型商品になりますので、「配送地域」等により追加送料もしくが「ご注文をお断り」する場合がございますので、ご了承お願いします。
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければ お届けできません。
・1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります
付属品
ハーフ棚板×2枚・カギ×2本・アンカープレート
材質
スチール製・粉体塗装
質量(kg)
87
色
ブラック
高さ(mm)
1950
奥行(mm)
795
間口(mm)
1628
棚板寸法(mm)
798×393
必要ブロック数(個)
6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする