曜日別特売
342805-0020 Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030746

Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
アズワン品番68-5630-11
内容量1箱(1000本)注文コード82030746品番342805-0020
参考基準価格(税別)¥55,820販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能
アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠
キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください
褐色バイアル
本体のみのバルク梱包

アズワン品番
68-5630-11
仕様
褐色マイクロパッケージングバイアル 2.0mL PPCO バルク/本体のみ包装 滅菌済 1箱 1000本入
材質
本体/PPCO
キャップタイプ
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする