YN-L 指先有り L インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入 ナビス(アズワン) 82033327

インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
サイズL
アズワン品番8-858-04
内容量1箱(36袋×1双)注文コード82033327品番YN-L 指先有り L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ムレによる肌荒れ予防に
1双ずつ個包装されたEOG滅菌済みのコットン100%の手袋です。
滅菌済みのため、取り出してすぐに使用できます。
手ざわりの良い薄手タイプです。
吸水性が良いので、ムレや手荒れを予防するインナー手袋として使用できます。

サイズ
L
アズワン品番
8-858-04
仕様
※EOG滅菌済(1双パック)※左右兼用,指先有り
材質
綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする