曜日別特売
AA-8814 耐屈曲延長ケーブル 30m 小野測器 82034727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐屈曲延長ケーブル 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82034727
品番
AA-8814
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。

長さ(m)
30
接続
BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ
接続先
DGシリーズ ゲージカウンタ
注意
※0 ℃以下で保存、使用しないでください。(センサーの保存温度と異なります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする