曜日別特売
DG-0010 出力変換ボックス(オープンコレクタ出力) 小野測器 82034858

出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82034858
品番
DG-0010
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。
信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。

適合
ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)
質量(g)
約100
形式
増幅/2チャンネル波形整形
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
23×108×29
センサ用電源
ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)
電源電圧(V)
電源部/DC 12 ~ 24
消費電流(mA)
電源部/80 以下(DC 12 V 時)
周波数範囲(Hz)
DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)
コネクタ
(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M
波形
信号/方形波で90度位相差信号
適合コネクタ
プラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)
入力レベル
【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V
出力形式
オープンコレクタ出力
耐電圧(V)
Max 30
残留電圧(V)
1 以下
最大シンク電流(mA)
100
入力インピーダンス(kΩ)
約 47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする