曜日別特売
GS-4730AE リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様) 小野測器 82034910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82034910
品番
GS-4730AE
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

ボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。摺動回数が従来比3倍となりました。
保護構造はIP66Gを達成。
耐振動・衝撃性能も、ベーシックタイプの2倍です。タクトタイムの高速化、現場の作業環境に柔軟に対応できます。
防塵ゴムにシリコンゴム(SI)を採用し、フロンガス使用環境での耐久性を向上。

付属品
取扱説明書、スパナ
質量(g)
(ケーブル、コネクターを含む)約385
測定範囲(mm)
30
使用温度範囲(℃)
0~40
ケーブル長(m)
約4.9
測定力(N)
2.4以下
出力電圧(V)
DC5V供給時/【Hi】4.5 以上【Lo】0.4 以下
指示精度(μm)
3(+20℃において)
分解能(μm)
10
保護等級
IP66G(コネクタ部除く)
最大応答速度(m/sec)
1(4)
消費電流(mA)
DC5V供給時/120 以下
出力インピーダンス(Ω)
約22
ステム径(Φmm)
15
保存温度範囲(℃)
-10~55
出力信号
DC5V供給時/2相方形波信号(位相差 90° ±20 °)
耐振動
(非通電時)196 m/s2 3軸各方向(各75分) 10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル
動作回数(回)
摺動(メーカー条件下)/1500万
供給電源
DC 4.5 ~ 5.5 V
耐衝撃
(非通電時)1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X,Y,Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms
注意
※1 小野測器製ゲージカウンタ使用の時、( )内はDG-4140/DG-4160/DG-4190/DG-5100/DG-3000で使用時
※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。
※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。
※・信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする