曜日別特売
AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035287

AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035287
AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035287

AP0073 SlideFitスニーカー メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82035287
品番
AP0073
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーシューズ”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289479号)、極上クッション感、通気性はそのままにソールからの水の侵入をしっかりガード、ゆったり快適な幅広設計

材質
アッパー:合成繊維、ソール:合成底
色
グレー
標準質量(g/片足)
26.0cm:約279
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする