AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035321

AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035321
AP0073 AP0073 SlideFitスニーカー メンズ アーノルドパーマー 82035321

AP0073 SlideFitスニーカー メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82035321
品番
AP0073
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーシューズ”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289484号)、極上クッション感、通気性はそのままにソールからの水の侵入をしっかりガード、ゆったり快適な幅広設計

材質
アッパー:合成繊維、ソール:合成底
ネイビー
標準質量(g/片足)
26.0cm:約279
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする