曜日別特売
AP0090 AP0090 SlideFit防水ハンズフリーシューズ メンズ アーノルドパーマー 82035375

AP0090 SlideFit防水ハンズフリーシューズ メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82035375
品番
AP0090
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーシューズ”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289502号)、スーツに合わせやすいデザインで忙しい朝にもパッと履けるストレスフリー、雨の日も安心防水設計、ゆったり快適な幅広設計

材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
色
キャメル
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
26.0cm:約275
足幅
4E
高さ(cm)
踵:約3
防水性
あり(4cm×6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする