曜日別特売
4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780

4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780
4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780
4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780
4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780
4GV 241/120 (特大) 4GVカートン もりや産業 82037780

4GVカートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
質量(kg)
7.7、最大梱包可能:グロス重量で112、ネット重量で76.8
注文コード
82037780
品番
4GV 241/120 (特大)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ドイツ製V容器

用途
危険物段ボール UNカートン
質量(kg)
7.7、最大梱包可能:グロス重量で112、ネット重量で76.8
外寸(mm)
800×605×610H
内寸(mm)
770×570×550H
入数(枚)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする