曜日別特売
25077 ディスポリバーシブル撥水吸水シート 未滅菌 1400×1500 1枚入 ナビス(アズワン) 82038279

25077 ディスポリバーシブル撥水吸水シート 未滅菌 1400×1500 1枚入 ナビス(アズワン) 82038279
25077 ディスポリバーシブル撥水吸水シート 未滅菌 1400×1500 1枚入 ナビス(アズワン) 82038279
25077 ディスポリバーシブル撥水吸水シート 未滅菌 1400×1500 1枚入 ナビス(アズワン) 82038279

ディスポリバーシブル撥水吸水シート 未滅菌 1400×1500 1枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82038279
品番
25077
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

処置器材を清潔に保ちます。
表面は撥水部と吸水部、裏面は撥水加工が施されています。

仕様
※未滅菌
材質
基板/PE(ポリエチレン)、処置器材設置部/PP(ポリプロピレン)不織布(吸水タイプ)
寸法(mm)
1400×1500
アズワン品番
4-7597-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする