曜日別特売
702304 【種 たね タネ】早どり サラダ 春菊 アタリヤ農園 82042515

702304 【種 たね タネ】早どり サラダ 春菊 アタリヤ農園 82042515
702304 【種 たね タネ】早どり サラダ 春菊 アタリヤ農園 82042515

【種 たね タネ】早どり サラダ 春菊

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
82042515
品番
702304
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

若どり30日より食べられます! 【若どり30日】この段階から食べられます。とてもやわらかく甘味があり生食でもおいしいです。 【若どり45日】30日の時期より大きさもあり、やわらかさ・甘味もあるバランスの良い食べごろです。 【60日で成株に!】徐々に若どりすることで、収穫時期を長く楽しむことができます。

容量(mL)
30
タイプ
播種時期
秋まき
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする