曜日別特売
363936 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん 大根 だいこん アタリヤ農園 82042576

363936 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん 大根 だいこん アタリヤ農園 82042576
363936 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん 大根 だいこん アタリヤ農園 82042576

【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん 大根 だいこん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
82042576
品番
363936
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

萎黄病やウイルス病に強く、肥大性に優れたおでん用青首大根です。根長は35cmほどになり、肉質はやわらかく、ス入りが遅いのが特長です。

容量(mL)
3.4
タイプ
播種時期
秋まき
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする