曜日別特売
CDBG1BA63-150Z1-HL-M9B CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 82042680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダCDBG1BA63-150Z1-HL-M9B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82042680
品番
CDBG1BA63-150Z1-HL-M9B
参考基準価格(税別)¥33,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ[グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)]
ロックの位置
ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする