IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルトラフコロ
ISK-CT470
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大通過物径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
最大通過物径(Φmm)
150
注文コード
82042759
品番
ISK-CT470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
敷設作業の手間を削減します。
開閉式で落とし込みが簡単です。
用途
鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
本体質量(kg)
5.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×450~540×250
内幅(mm)
適応トラフ:400~470
最大通過物径(Φmm)
150
安全最大荷重(kN)
1.47
適合
【トラフ】1種:400、430、430C/2種:K450、K470C
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
参考になった