ISK-CT330 ケーブルトラフコロ IKURATOOLS(育良精機) 82042768

ISK-CT330 ケーブルトラフコロ IKURATOOLS(育良精機) 82042768

ケーブルトラフコロISK-CT330

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は最大通過物径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大通過物径(Φmm)
110
注文コード
82042768
品番
ISK-CT330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

敷設作業の手間を削減します。
開閉式で落とし込みが簡単です。

用途
鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
本体質量(kg)
4.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×350~400×210
内幅(mm)
適応トラフ:300~330
最大通過物径(Φmm)
110
安全最大荷重(kN)
0.98
適応
【トラフ】1種:300、300C、330/2種:K330、K330C

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする