曜日別特売
DualBPF940nm バンドパスフィルター □100mm 安達新産業 82043346

バンドパスフィルター □100mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
アズワン品番69-8793-20
内容量1枚注文コード82043346品番DualBPF940nm
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

可視光と近赤外のみを透過するフィルターです。

角度(°)
入射:0°
アズワン品番
69-8793-20
仕様
※440~660nm/T≧85%、905nm/T≧90%、980~1150nm/T≦3%,デュアル 940nm
サイズ
100×100mm(有効範囲90×90mm)
タイプ
基板:B270
適合板厚(mm)
0.55mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする