曜日別特売
M21-11-427 M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入 日本ブレイディ 82043687

M21-11-427 M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入 日本ブレイディ 82043687
M21-11-427 M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入 日本ブレイディ 82043687

M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1セット(5巻×150枚)
注文コード
82043687
品番
M21-11-427
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プリンターM210-LAB/M211にご使用いただけます。
液体窒素に対応(ガラス以外)
ストロー向け
エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。

種類
ラベル:B-427
温度(℃)
-198~121度
アズワン品番
68-5071-32
ラベル
12.7×19.1mm(印字範囲:12.7×9.53mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする