3301021-20312 ディスポスポイト 1箱 3301021シリーズ アテクト 82043940

ディスポスポイト 1箱 3301021シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
アズワン品番69-3856-33
内容量1箱(500本)注文コード82043940品番3301021-20312
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

検液を吸い上げるためのスポイトです。
使いやすいポリエチレン製。
目安メモリが刻んであります。
1mL、2mL、3mLをラインナップ。
PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。

仕様
3mL 滅菌済 個包装 500本入,※1本包装
長さ(cm)
16.2
滅菌方法
酸化エチレンガス滅菌(EOG滅菌)
アズワン品番
69-3856-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする