9750-12B 50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ JG Finneran 82044719

9750-12B 50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ JG Finneran 82044719
9750-12B 50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ JG Finneran 82044719

50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
アズワン品番69-3899-18
内容量1箱(5個)注文コード82044719品番9750-12B
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

積み重ねが可能
アルファベットと数字のインデックス付
オートクレーブ可能

高さ(mm)
約23
ポジション
50ポジション:5本 × 10列
アズワン品番
69-3899-18
仕様
※12×32mmバイアル・チューブ用※PP製,ブルー
全長
約19.3cm
幅(cm)
約10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする