JG Finneran
50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-3899-19
69-3899-18
69-3899-19
69-3899-20
69-3899-17
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82044877
品番
9750-12BL
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
積み重ねが可能
アルファベットと数字のインデックス付
オートクレーブ可能
仕様
※12×32mmバイアル・チューブ用※PP製,ブラック
全長
約19.3cm
高さ(mm)
約23
幅(cm)
約10
ポジション
50ポジション:5本 × 10列
アズワン品番
69-3899-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000