曜日別特売
RCO7008 RFID金属対応ラベルタグ 紙管なし 1巻 100枚入 RCOシリーズ RICH RFID 82044929

RFID金属対応ラベルタグ 紙管なし 1巻 100枚入 RCOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アズワン品番69-6301-27
内容量1巻(100枚)注文コード82044929品番RCO7008
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

920MHz(UHF帯)の金属対応フレキシブルRFIDタグですので、金属面でも高い性能を発揮し、曲面や凸凹面にも貼り付けることができます。
熱転写式バーコードプリンタでラベル印刷とRFIDデータ書込が同時にできます。
EPC Global Gen2

仕様
55×15×1.25mm
サイズ
55×15×1.25mm
適合チップ
Impinj Monza R6-P
保存温度(℃)
-40~+120℃
アズワン品番
69-6301-27
使用温度
-40~+85℃
距離
読取:2.0~3.8m(環境による)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする