曜日別特売
3301014-20121 滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ アテクト 82046426

滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
容量100mL
内容量1箱(200個)注文コード82046426品番3301014-20121
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

スクリュー式のフタを採用しました。
目盛付の広口タイプで採水がしやすいです。
個包装で簡単に開封できます(ノッチ付)。
水や液体のサンプリングはもちろん様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。広口のスクリューキャップ式容器で検体の出し入れが容易です。10mLごとに目盛が付いています。個包装で簡単に開封できるノッチ付です。使用方法。蛇口から採水する場合5 分間放流して下さい。キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし採集後閉める際も触れないようにして下さい。採水後速やかに検査して下さい直ちに検査できない場合は冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。

材質
本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
容量
100mL
アズワン品番
68-9386-75
付属品
無
仕様
100mL 1箱 200個入
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×94
耐熱温度(℃)
70~90
滅菌方法
酸化エチレンガス(EOG)滅菌
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする